Circulateur intelligent Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 (2164597)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 32.54 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 8.271 m

Circulateur intelligent Wilo-Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 à rotor noyé avec moteur EC et adaptation électronique des performances hydrauliques pour les systèmes de chauffage, climatisation. (2164597)

 
 

Détails du produit

Stratos maxo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Stratos maxo

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.17

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

80 mm

diamètre raccordement côté alimentation

80 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 80

diamètre raccordement côté alimentation

DN 80

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-10...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

51.78 kPa

débit volumétrique (BEP)

32.54 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.85 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Oui

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

360 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-10...40 °C

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

8.271 m

volume refoulé max.

62.32 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

3.71 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.