Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 (2120643)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • hauteur d’élévation max. 10.92 m
  • débit volumétrique (BEP) 5.315 m³/h

Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 à rotor noyé, moteur synchrone ECM et régulation de puissance électronique intégrée. Pour toutes les applications de chauffage, et de climatisation. (2120643)

 
 

Détails du produit

Yonos maxo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Gamme

Yonos maxo

Pompe de circulation à incorporer

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pompe double

Non

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

classe d’isolation selon IEC

F

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

Classe de protection (IP)

IPX4D

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

supporte le protocole KNX

Non

contact de commutation hors tension

Non

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

régime

4450 1/min

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

avec interface de communication RS-485

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio 5G

Non

volume refoulé max.

9.522 m³/h

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

75.34 kPa

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

température ambiante

-20...40 °C

tension assignée (Ue)

230...230 V

longueur d’encastrement

180 mm

hauteur d’élévation max.

10.92 m

nombre de phases

1

matériau corps de pompe

fonte

Intensité

1.5 A

débit volumétrique (BEP)

5.315 m³/h

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

fréquence

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1)

0.19 kW

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.