Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 (2120644)

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 7.148 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 12.13 m

Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 à rotor noyé, moteur synchrone ECM et régulation de puissance électronique intégrée. Pour toutes les applications de chauffage, et de climatisation. (2120644)

 
 

Détails du produit

Yonos maxo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos maxo

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

50 mm

diamètre raccordement côté alimentation

50 mm

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

91.23 kPa

débit volumétrique (BEP)

7.148 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.3 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IPX4D

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

180 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...40 °C

régime

4800 1/min

hauteur d’élévation max.

12.13 m

volume refoulé max.

11.83 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

1.33 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.