Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 (2120657)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 31.36 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 7.077 m

Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10 à rotor noyé, moteur synchrone ECM et régulation de puissance électronique intégrée. Pour toutes les applications de chauffage, et de climatisation. (2120657)

 
 

Détails du produit

Yonos maxo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos maxo

Code Douane

84137030

Multiple de vente

1

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

80 mm

diamètre raccordement côté alimentation

80 mm

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

diamètre raccordement côté refoulement

DN 80

diamètre raccordement côté alimentation

DN 80

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

température moyenne (permanente)

-20...110 °C

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

57.7 kPa

puissance électrique du moteur (P1)

0.8 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

débit volumétrique (BEP)

31.36 m³/h

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

fréquence

50/60 Hz

longueur d’encastrement

360 mm

Classe de protection (IP)

IPX4D

standard radio Bluetooth

Non

standard radio 5G

Non

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

tension assignée (Ue)

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

-20...40 °C

régime

2400 1/min

volume refoulé max.

50.85 m³/h

hauteur d’élévation max.

7.077 m

Intensité

3.5 A

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

nombre de phases

1

Nombre de sorties relais

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.