ALPHA1 L 15-60 130 1x230V 50Hz 6H

Main media

Caractéristiques principales

  • pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.94 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 6 m

Le modèle ALPHA1 L est un circulateur à haut rendement conçu pour les installations de chauffage. Le circulateur peut être utilisé de façon autonome ou intégrée dans des installations existantes en remplacement ou dans de nouvelles installa

 
 

Détails du produit

ALPHA1 L 15-60 130 Grundfos ALPHA1 L 15-60 130 est un circulateur à haut rendement avec un moteur à aimant permanent (technologie ECM). Le circulateur dispose de trois modes de contrôle : mode chauffage par radiateur, mode chauffage par le sol et courbe constante/vitesse constante. De plus, la vitesse peut être contrôlée par un signal à basse tension PWM (Pulse Width Modulation). Le circulateur possède un arbre et des paliers radiaux en céramique, un palier de butée en carbone et une roue en composite, des matériaux qui contribuent à sa longue durée de vie. La conception compacte de la tête de pompe avec boîtier de commande et panneau de contrôle intégrés s'adapte à la plupart des installations courantes ainsi qu'aux chaudières. Hydraulique et moteur forment une unité intégrale sans joint d'arbre. Le circulateur est de type à rotor noyé. Cela signifie que les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces constructions assurent un fonctionnement sans entretien. Le corps de la pompe est en fonte et est recouvert d'un revêtement cataphorèse pour améliorer la résistance à la corrosion. Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor/stator compact. L'unité de contrôle du circulateur est incorporée dans le boîtier de commande, qui est monté sur le carter du stator et relié au stator par une fiche à bornes. Caractéristiques ALPHA1 L - Trois courbes constantes/vitesses constantes - Mode de chauffage par radiateur. - Mode chauffage par le sol. - Profil PWM pour les applications de chauffage (profil A). Le signal PWM est une méthode permettant de générer un signal analogique à l'aide d'une source numérique. - Optimisé sur le plan énergétique, conforme à la Directive ErP - Vis de déblocage manuelle, accessible en face avant et sans contact avec le liquide pompé. - Fonctionne de manière fiable et efficace, même dans les conditions les plus difficiles - Fiche d'alimentation orientable avec deux positions possibles du câble. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée: 60 °C Densité: 983.2 kg/m³ Technique: Classe TF: 95 Certifications sur la plaque signalétique: VDE,CE,EAC,SEPRO Matériaux: Corps de pompe: Fonte Corps de pompe: EN 1561 EN-GJL-150 Corps de pompe: ASTM ASTM A48-150B Roue: Composite Roue: PES+30% GF Installation: Plage température ambiante: 0 .. 55 °C Pression maximale de service: 10 bar Type raccordement: G Taille du raccordement: 1 inch Pression par étage: PN 10 Entraxe: 130 mm Donnée électrique: Puissance élec.
-P1: 4 .. 45 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité maximum consommée: 0.05 .. 0.42 A Indice de protection (IEC 34-5): X4D Classe d'isolement (IEC 85): F Autres: Energie (EEI): 0.20 Poids net: 1.81 kg Poids brut: 1.94 kg Colisage: 0.004 m3 N° LVI finlandais: 4615354 Pays d'origine: DK Code douanier: 84137030

Les circulateurs Grundfos ALPHA1 L sont des circulateurs à haut rendement, conçus pour les installations de chauffage. Utilisables comme circulateurs universels de mise à niveau et de remplacement.
Grundfos ALPHA1 L est conçu pour fonctionner durablement grâce à la fiabilité de ses composants :
• Moteur à aimant permanent et stator compact lui confèrent un rendement élevé avec un couple de démarrage élevé.
• Arbre et palier radiaux en céramique résistant à la magnetite pour accroître sa longévité.
• Rotor et chemise de rotor en acier inoxydable pour lutter contre la corrosion.
• Un panneau de commande convivial avec 1 seul bouton de réglage pour sélectionner le mode de fonctionnement approprié tel que radiateur, chauffage par le sol, vitesse fixe ou contrôle externe par le biais d'un signal faible intensité (profil PWM A).

Alpha1 l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alpha1 l

Code Douane

84137030

Multiple de vente

1

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

130.00 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté alimentation

1 pouces (25)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

autre

température moyenne (permanente)

2...95 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 15 (GJL-150)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

fonte

pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

communication

sans

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

19.61 kPa

débit volumétrique (BEP)

1.94 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.045 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

standard radio Bluetooth

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

fréquence

50 Hz

longueur d’encastrement

130 mm

contact de commutation hors tension

Non

supporte le protocole KNX

Non

tension assignée (Ue)

230...230 V

raccordement électrique

fiche

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Nombre de sorties relais

autre

température ambiante

0...55 °C

régime

0.2 1/min

hauteur d’élévation max.

6 m

volume refoulé max.

1.94 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.42 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.