Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-8-130 (4215518)

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 2.257 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 7.636 m
ICON

Circulateur à haut rendement Wilo-Yonos PICO 25/1-8-130 à variation électronique. Affichage de la consommation et du débit instantanés. Pour toutes les applications de chauffage et de climatisation. (4215518)

 
 

Détails du produit

Yonos pico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Yonos pico

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.23

diamètre raccordement côté refoulement

40 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

diamètre raccordement côté alimentation

40 mm

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

température moyenne (permanente)

-10...95 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

incorporé

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

50.6 kPa

débit volumétrique (BEP)

2.257 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.08 kW

matériau corps de pompe

fonte

fréquence

50/60 Hz

Classe de protection (IP)

IPX4D

longueur d’encastrement

130 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

température ambiante

-10...40 °C

régime

4800 1/min

hauteur d’élévation max.

7.636 m

volume refoulé max.

4.36 m³/h

Intensité

0.7 A

nombre de phases

1

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.