UPS25-60 N 180 1x230V 50Hz 9H

Main media

Caractéristiques principales

  • Pression de travail max. 10 bar
  • débit volumétrique (BEP) 1.91 m³/h
  • hauteur d’élévation max. 6 m

Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionneme

 
 

Détails du produit

UPS 25-60 N 180
Circulateur à rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.
Vitesse no: Circulateur avec sélecteur de vitesse 3.
Le circulateur est équipé :
* d'un arbre en céramique et de paliers radiaux.
* d'une butée axiale en carbone.
* Chemise rotor, support palier en acier inoxydable.
Roue mobile: * Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP.
Corps de pompe: * Corps du circulateur Acier inoxydable
Phase: Moteur 1-phasé.
Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée: 60 °C
Densité: 983.2 kg/m³
Technique:
Classe TF: 110
Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC,WEEE,RCM
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Corps de pompe: DIN W.
-Nr. 1.4301
Roue mobile: Composite, PES/PP
Installation:
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Raccordement tuyauterie: G 1 1/2
Pression par étage: PN 10
Entraxe: 180 mm
Donnée électrique:
Puissance absorbée en vitesse 1: 50 W
Puissance absorbée en vitesse 2: 55 W
Puissance absorbée en vitesse 3: 60 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230 V
Intensité en vitesse 1: 0.21 A
Intensité en vitesse 2: 0.25 A
Intensité vit. 3: 0.28 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2.5 µF
Indice de protection (IEC 34-5): IP44
Classe d'isolement (IEC 85): F
Autres:
Poids net: 2.9 kg
Poids brut: 3.1 kg
Colisage: 0.004 m3
N° VVS danois: 380481061
N° RSK suédois: 5803097
N° LVI finlandais: 4615616
N° NRF norvégien: 9042215

Ups n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ups n

Multiple de vente

1

Code Douane

84137030

Pompe de circulation à incorporer

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre raccordement côté refoulement

180.00 mm

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

indice d’efficacité énergétique (IEE)

10

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté alimentation

1 1/2 pouces (40)

température moyenne (permanente)

2...110 °C

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable 304 (1.4308)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

classe de qualité matériau hélice

autre

classe d’isolation selon IEC

F

pompe double

Non

matériau corps de pompe

acier inoxydable

moteur à régulation du régime

sans

Pression de travail max.

10 bar

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

standard radio 5G

Non

débit volumétrique (BEP)

1.91 m³/h

puissance électrique du moteur (P1)

0.06 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

30.39 kPa

communication

sans

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

fréquence

50 Hz

Classe de protection (IP)

IP44

longueur d’encastrement

180 mm

tension assignée (Ue)

230...230 V

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Non

température ambiante

0...40 °C

Nombre de sorties relais

autre

hauteur d’élévation max.

6 m

volume refoulé max.

1.91 m³/h

nombre de phases

1

Intensité

0.28 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.