Unilift CC5 - A1 220-240/50 5m SCH

Main media

L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de 3 mm d'eau. Elle dispose d'un double refoulement, lui permettant de s'adapter facilement aux

 
 

Détails du produit

Unilift CC5 - A1
Les pompes submersibles Unilift CC sont des pompes monophasées conçues pour des applications domestiques avec un niveau d'aspiration minimum allant jusqu'à 3 mm.
Elles peuvent être entièrement ou partiellement immergées pour permettre le transfert d'eau claire non agressive, d'eaux usées telles que :
• Relevage des eaux usées domestiques (machines à laver, douches, lavabos) situées en contre-bas de la canalisation d'égout.
• Assèchement des caves inondés, des puisards...
• Vidange ou remplissage des piscines, de réservoirs, de fontaines.
• Récupération d'eau de pluie.
• Pompage de l'eau en puits peu profonds.
Elles peuvent être utilisées en poste fixe ou en utilisation mobile (poignée de transport) et fonctionnent de manière automatique.
Diamètre de passage libre jusqu'à ø10 mm.
Une protection thermique automatique est incorporée dans le moteur afin de couper celui-ci en cas de surchauffe. Lorsque la température du moteur redevient normale, la pompe redémarre automatiquement.

Unilift cc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unilift cc

Multiple de vente

1

Code Douane

84137021

Pompe à immersion pour eaux usées

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

autre

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement

10 mm

diamètre raccordement côté refoulement

1 1/4 pouces (32)

classe de qualité matériau hélice

PP-GF

température moyenne (permanente)

0...40 °C

convient pour montage à sec

Non

classe de qualité corps de pompe

PP-GF

dimension max. pièces fixes

10 mm

classe d’isolation selon IEC

B

circuit de pompe

avec flotteur externe

hauteur pompe

307 mm

matériau corps de pompe

polypropylène (PP)

Pression de travail max.

0.98 bar

coupant

Non

diamètre pompe

160 mm

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

mode de fonctionnement nominal

S3

type de raccordement côté sortie

ISO 7-1 / EN 10226-1

débit volumétrique (BEP)

2.56 m³/h

avec protection contre la marche à sec

Non

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

24.51 kPa

puissance électrique du moteur (P2)

0.11 kW

Classe de protection (IP)

IP68

puissance électrique du moteur (P1)

0.25 kW

qualité du matériau du boitier moteur

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau du boitier moteur

acier inoxydable

matériau de la turbine/roue de pompe

polypropylène (PP)

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

température ambiante

0...40 °C

tension assignée (Ue)

220...240 V

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

régime

2850 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

5 m

volume refoulé max.

6 m³/h

longueur du câble

5 m

profondeur d’immersion

2 m

nombre de phases

1

poids

4.51 kg

Intensité

0.98 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.