TP 80-70/4 A-F-A-BQQE-GW3

Main media

Les pompes Grundfos TP sont des pompes centrifuges monocellulaires in-line monoblocs, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des applications telles que le chauffage, la climatisation et les réseaux de chaleur. Les pompes sont éq

 
 

Détails du produit

TP 80-70/4 A-F-A-BQQE-GX3
Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.
La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 16 (EN 1092-2 et ISO 7005-2).
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone.
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1445 mn-1
Débit nominal: 45.8 m³/h
Hmt nom.: 5.9 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 149 mm
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B2
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Installation:
Plage température ambiante: -20 .. 55 °C
Pression maximale de service: 16 bar
Pression maximum à la température indiquée: 16 bar / 120 °C
Type raccordement: DIN
Taille du raccordement: DN 80
Pression nominale pour le raccordement: PN 16
Entraxe: 440 mm
Taille de la bride du moteur: FF165
Donnée électrique:
Type moteur: SIEMENS
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 1.1 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 220-240D/380-420Y V
Courant nominal: 4.2/2.4 A
Intensité démarrage: 690-690 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.78
Vitesse nominale: 1440 mn-1
Rendement: IE3 84,1%
Rendement moteur à pleine charge: 84.1-84.1 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 84.7-84.7 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 83.4-83.4 %
Nombre de pôles: 4
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 83V02205
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.68
Poids net: 65.6 kg
Poids brut: 84 kg
Volume d'expédition: 0.39 m3
N° VVS danois: 381715070
N° LVI finlandais: 4616091
N° NRF norvégien: 9043582

TP 80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tp 80

Code Douane

84137051

Multiple de vente

1

Pompe de circulation en ligne

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté alimentation

440.00 mm

diamètre raccordement côté refoulement

DN 80

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

température moyenne (permanente)

-25...120 °C

diamètre raccordement côté alimentation

DN 80

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

moteur avec arbre rallongé

Non

pompe double

Non

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

16 bar

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

amorçage automatique

Non

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.68

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

standard radio 5G

Non

communication

intégré et préparé

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

57.84 kPa

débit volumétrique (BEP)

45.8 m³/h

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

puissance électrique du moteur (P2)

1.1 kW

puissance électrique du moteur (P1)

45.8 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

raccordement électrique

borne de raccordement

avec interface de communication RS-485

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

longueur d’encastrement

440 mm

tension assignée (Ue)

220...240 V

contact de commutation hors tension

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...55 °C

régime

1452 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

7 m

volume refoulé max.

60 m³/h

longueur du câble

0.68 m

Intensité

2.4 A

nombre de phases

3

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.