NB 125-250/249AASF2AESBQQEPW3

Main media

Détails du produit

NB 125-250/249 ASF2ABQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733 (10 bars). Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2.
La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial, un arbre horizontal et une conception à extraction arrière qui permet de retirer le moteur, la lanterne, le flasque et la roue sans démonter le corps de pompe ni la tuyauterie.
La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756.
La pompe est montée en monobloc sur un moteur ventilé asynchrone.
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1470 mn-1
Débit nominal: 255.5 m³/h
Hmt nom.: 17.68 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 249 mm
Diamètre nominal de la roue: 250
Système de garniture mécanique: Simple
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 55 °C
Pression maximale de service: 16 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Taille raccordement d'entrée: DN 150
Taille raccordement de sortie: DN 125
Pression nominale pour le raccordement: PN 16
Lubrification des roulements: Graisse
Corps de pompe avec pieds: Oui
Bloc soutien: Y
Donnée électrique:
Type moteur: SIEMENS
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 18.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal: 35/20.5 A
Intensité démarrage: 720-720 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.82
Vitesse nominale: 1470 mn-1
Rendement: IE3 92,6%
Rendement moteur à pleine charge: 92.6-92.6 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 93.1-93.1 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 92.9-92.9 %
Nombre de pôles: 4
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 99032194
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.62
Poids net: 310 kg
Poids brut: 342 kg
Volume d'expédition: 0.951 m3

NB (E)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NB (E)

Multiple de vente

1

Code Douane

84137051

Pompe normalisée

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

DN 125

diamètre raccordement côté alimentation

DN 150

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

température moyenne (permanente)

-25...120 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

longueur centre refoulement/aspiration (a)

140 mm

longueur de pompe (l)

413 mm

hauteur bride de refoulement (h2)

605 mm

hauteur côté d’aspiration (h3)

250 mm

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

16 bar

refroidissement forcé du moteur

Non

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

communication

intégré et préparé

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

débit volumétrique (BEP)

255.48 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.62

puissance électrique du moteur (P2)

18.5 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

173.53 kPa

fréquence

50 Hz

raccordement électrique

borne de raccordement

antidéflagration

Non

tension assignée (Ue)

380...420 V

contact de commutation hors tension

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...55 °C

régime

1470 1/min

type d’entraînement

électrique

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

18.8 m

longueur du câble

18.5 m

nombre de phases

3

Intensité

35 A

volume refoulé max.

366.99 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.