Pompes monoblocs à aspiration axiale selon la norme EN 733 avec moteur MGE
NBE 150-200/210-158 AF1ABQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733 (10 bars). Les brides sont PN 10 avec des dimensions conformes à EN 1092-2.
La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial, un arbre horizontal et une conception à extraction arrière qui permet de retirer le moteur, la lanterne, le flasque et la roue sans démonter le corps de pompe ni la tuyauterie.
La garniture à soufflet en élastomère non équilibrée est conforme à la norme DIN EN 12756.
La pompe est montée en monobloc sur un moteur ventilé synchrone à aimant permanent.
Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée.
Commandes:
Frequency converter: Intégré
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1450 mn-1
Débit nominal: 379.3 m³/h
Hmt nom.: 5.4 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 184 mm
Diamètre nominal de la roue: 200
Système de garniture mécanique: Simple
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B2
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Taille raccordement d'entrée: DN 200
Taille raccordement de sortie: DN 150
Pression nominale pour le raccordement: PN 10
Lubrification des roulements: Graisse
Corps de pompe avec pieds: Oui
Bloc soutien: N
Donnée électrique:
Classe de rendement IE: IE5
Puissance nominale - P2: 7.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-500 V
Courant nominal: 14.1-11.1 A
Cos phi - facteur de puissance: 0.93-0.89
Vitesse nominale: 180-2200 mn-1
Rendement: 92.2%
Rendement moteur à pleine charge: 92.2 %
Nombre de pôles: 4
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 98971268
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 220 kg
Poids brut: 253 kg
Volume d'expédition: 0.951 m3
NB (E)
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
classe de qualité matériau hélice
température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
longueur centre refoulement/aspiration (a)
hauteur bride de refoulement (h2)
hauteur côté d’aspiration (h3)
longueur de pompe (l)
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
classe d’isolation selon IEC
refroidissement forcé du moteur
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
classe d'efficacité du moteur
moteur standard
communication
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
débit volumétrique (BEP)
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
indice d'efficacité minimum (MEI)
puissance électrique du moteur (P2)
avec interface de communication RS-485
matériau de la turbine/roue de pompe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
tension assignée (Ue)
raccordement électrique
standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
fréquence
antidéflagration
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
température ambiante
régime
type d’entraînement
Nombre de sorties relais
volume refoulé max.
nombre de phases
Intensité
hauteur d’élévation max.