NK 100-250/274BA2F2AESBQQE2W1

Main media

Détails du produit

NK 100-250/274 EUP A2F2AE-SBQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun.
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2980 mn-1
Débit nominal: 345.4 m³/h
Pompe avec moteur: O
Hmt nom.: 91.97 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 274 mm
Diamètre nominal de la roue: 250
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 55 °C
Pression maximale de service: 16 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Type raccordement d'entrée: DIN
Type raccordement de sortie: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 125
Taille raccordement de sortie: DN 100
Pression nominale pour le raccordement: PN 16
Type d'accouplement: Flexible avec entretoise
Base frame design: EN/ISO
Grouting: O
Donnée électrique:
Type moteur: SIEMENS
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 132 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-420D/660-725Y V
Courant nominal: 220/127 A
Intensité démarrage: 720-720 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.91
Vitesse nominale: 2982 mn-1
Rendement: IE3 95,4%
Rendement moteur à pleine charge: 95.4-95.4 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 95.5-95.5 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 95.2-95.2 %
Nombre de pôles: 2
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 98943383
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 1350 kg
Poids brut: 1460 kg
Volume d'expédition: 2.97 m3

NK (E)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NK (E)

Code Douane

84137059

Multiple de vente

1

Pompe normalisée sur châssis

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

diamètre raccordement côté refoulement

DN 100

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté alimentation

DN 125

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

température moyenne (permanente)

-25...120 °C

longueur centre refoulement/aspiration (a)

140 mm

largeur dalle de fondation (b2)

730 mm

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

longueur dalle de fondation (l1)

2000 mm

longueur de pompe (l)

1937 mm

hauteur bride de refoulement (h2)

994 mm

hauteur côté d’aspiration (h3)

455 mm

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

16 bar

classe d’isolation selon IEC

F

refroidissement forcé du moteur

Non

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

communication

sans

classe d'efficacité du moteur

IE4

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

100.9 kPa

débit volumétrique (BEP)

905.51 m³/h

puissance électrique du moteur (P2)

132 kW

indice d'efficacité minimum (MEI)

346.3

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

standard radio WLAN 802.11

Non

antidéflagration

Non

supporte le protocole KNX

Non

tension assignée (Ue)

380...420 V

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...55 °C

régime

16 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

100.9 m

longueur du câble

0.7 m

nombre de phases

0.70

Intensité

2988 A

volume refoulé max.

3 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.