NKE 150-200/224AA2F1AESBQQEOWA

Main media

Détails du produit

NKE 150-200/224 A2F1AE-SBQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 10 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun.
Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée.
Commandes:
Frequency converter: Intégré
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1460 mn-1
Débit nominal: 399.7 m³/h
Pompe avec moteur: O
Hmt nom.: 9.631 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 224 mm
Diamètre nominal de la roue: 200
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 40 °C
Pression maximale de service: 10 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Type raccordement d'entrée: DIN
Type raccordement de sortie: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 200
Taille raccordement de sortie: DN 150
Pression nominale pour le raccordement: PN 10
Type d'accouplement: Flexible avec entretoise
Base frame design: EN/ISO
Grouting: N
Donnée électrique:
Type moteur: 160LB
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 15 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-480 V
Courant nominal: 30.0-25.4 A
Cos phi - facteur de puissance: 0.90-0.85
Vitesse nominale: 240-1750 mn-1
Rendement: IE3 92,1%
Rendement moteur à pleine charge: 92.1 %
Nombre de pôles: 4
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 86906223
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 530 kg
Poids brut: 597 kg
Volume d'expédition: 1.56 m3

NK (E)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NK(E)

Multiple de vente

1

Code Douane

84137059

Pompe normalisée sur châssis

température moyenne (permanente)

-25...120 °C

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

DN 150

diamètre raccordement côté alimentation

DN 200

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

longueur centre refoulement/aspiration (a)

160 mm

largeur dalle de fondation (b2)

600 mm

longueur dalle de fondation (l1)

1800 mm

longueur de pompe (l)

1362 mm

hauteur bride de refoulement (h2)

780 mm

hauteur côté d’aspiration (h3)

380 mm

classe d’isolation selon IEC

F

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

refroidissement forcé du moteur

Non

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

communication

intégré et préparé

classe d'efficacité du moteur

IE5

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

88.24 kPa

débit volumétrique (BEP)

396.18 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

puissance électrique du moteur (P2)

15 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

tension assignée (Ue)

380...480 V

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...50 °C

régime

1447 1/min

Nombre de sorties relais

rond

volume refoulé max.

498.97 m³/h

hauteur d’élévation max.

12.2 m

longueur du câble

0.7 m

nombre de phases

3

Intensité

25.72 A

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.