NKE 50-250/263AA1F2AESBQQEKWA

Main media

Détails du produit

NKE 50-250/263 A1F2AE-SBQQE
La pompe centrifuge non auto-amorçante, monocellulaire, est conçue selon la norme ISO 5199 avec des dimensions et une performance nominale conformes à la norme EN 733. Les brides sont PN 16 avec des dimensions conformes à EN 1092-2. La pompe possède un orifice d'aspiration axial, un orifice de refoulement radial et un arbre horizontal. La conception à coulisse arrière permet de retirer l'accouplement, le support palier et la roue sans intervention sur le moteur, le corps de pompe ou la tuyauterie.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent monté sur pied. La pompe et le moteur sont montés sur un châssis commun.
Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée.
Commandes:
Frequency converter: Intégré
Capteur de pression: N
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 1450 mn-1
Débit nominal: 46.8 m³/h
Pompe avec moteur: O
Hmt nom.: 19.4 m
Diamètre réelle de la roue mobile: 263 mm
Diamètre nominal de la roue: 250
Code de la garniture mécanique: BQQE
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B2
Conception des paliers: Standard
Matériaux:
Corps de pompe: Fonte
Corps de pompe: EN-GJL-250
Corps de pompe: ASTM class 35
Bague d'usure: Laiton
Roue: Fonte
Roue: EN-GJL-200
Roue: ASTM class 30
Arbre: Stainless steel
Arbre: EN 1.4301
Arbre: AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe: CED
Installation:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Pression maximale de service: 16 bar
Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2
Type raccordement d'entrée: DIN
Type raccordement de sortie: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 65
Taille raccordement de sortie: DN 50
Pression nominale pour le raccordement: PN 16
Type d'accouplement: Flexible sans entretoise
Base frame design: EN/ISO
Grouting: N
Donnée électrique:
Type moteur: 112ME
Classe de rendement IE: IE5
Puissance nominale - P2: 4 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-500 V
Courant nominal: 7.70-6.00 A
Cos phi - facteur de puissance: 0.92-0.87
Vitesse nominale: 180-2200 mn-1
Rendement: 90.3%
Rendement moteur à pleine charge: 90.3 %
Nombre de pôles: 4
Indice de protection (IEC 34-5): IP55
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 99305882
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 162 kg
Poids brut: 183 kg
Volume d'expédition: 0.44 m3

NK (E)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

NK (E)

Code Douane

84137059

Multiple de vente

1

Pompe normalisée sur châssis

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

DN 50

diamètre raccordement côté alimentation

DN 65

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

fonte GG 20 (GJL-200)

température moyenne (permanente)

-25...120 °C

longueur centre refoulement/aspiration (a)

100 mm

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 25 (GJL-250)

largeur dalle de fondation (b2)

380 mm

longueur dalle de fondation (l1)

978 mm

longueur de pompe (l)

918 mm

hauteur bride de refoulement (h2)

485 mm

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

16 bar

hauteur côté d’aspiration (h3)

260 mm

classe d’isolation selon IEC

F

refroidissement forcé du moteur

Non

moteur à régulation du régime

incorporé

type de réglage de vitesse

continu

protocole pris en charge pour BACnet IP

Oui

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

communication

intégré et préparé

classe d'efficacité du moteur

IE5

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

22.8 kPa

puissance électrique du moteur (P2)

4 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

fonte

débit volumétrique (BEP)

190.2 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

46.8

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

standard radio WLAN 802.11

Non

antidéflagration

Non

tension assignée (Ue)

380...500 V

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Oui

température ambiante

-20...50 °C

régime

16 1/min

Nombre de sorties relais

rond

hauteur d’élévation max.

22.8 m

longueur du câble

0.7 m

nombre de phases

0.70

Intensité

1450 A

volume refoulé max.

3 m³/h

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.