CM15-3 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N

Main media

La CM est une pompe horizontale à aspiration axiale fiable, silencieuse et compacte. La conception modulaire de la pompe permet de réaliser facilement des solutions sur mesure. La CM est disponible en fonte et en acier inoxydable.

 
 

Détails du produit

Cm-a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cm-a

Code Douane

84137075

Multiple de vente

1

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 16

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 16

type raccordement côté sortie

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité raccord

fonte GG 20 (GJL-200)

diamètre raccordement côté refoulement

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté alimentation

2 pouces (50)

raccord côté d’alimentation

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

température moyenne (permanente)

-20...90 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GG 20 (GJL-200)

moteur avec arbre rallongé

Non

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur pompe

550 mm

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

10 bar

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

amorçage automatique

Non

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

avec protection contre la marche à sec

Non

classe d'efficacité du moteur

IE3

raccordement standard côté entrée

ISO 228-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

437.26 kPa

débit volumétrique (BEP)

20.4 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

puissance électrique du moteur (P2)

4 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

type de raccordement côté sortie

ISO 228-1

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

longueur d’encastrement

550 mm

tension assignée (Ue)

220...240 V

matière du raccordement

fonte

contact de commutation hors tension

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

température ambiante

-20...55 °C

régime

2920 1/min

Nombre de sorties relais

autre

Modèle type

horizontal

volume refoulé max.

22 m³/h

nombre de phases

3

poids

48.159 kg

Intensité

8.2 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.