CR32-10 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ

Main media

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. La tête et la base de la pompe sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)

 
 

Détails du produit

CR 32-10 A-F-A-E-HQQE
Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). La tête de pompe et le chassis sont en fonte - toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN.
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -30 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2934 mn-1
Débit nominal: 30 m³/h
Hmt nom.: 152.5 m
Orientation de la pompe: Verticale
Système de garniture mécanique: Simple
Code de la garniture mécanique: HQQE
Certifications: CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable: WRAS,ACS
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Matériaux:
Base: Fonte
Base: EN 1563 EN-GJS-500-7
Base: ASTM A536 80-55-06
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4301
Roue: AISI 304
Palier: SIC
Palier support: Graflon
Installation:
Maximum ambient temperature: 60 °C
Pression maximale de service: 30 bar
Pression maximum à la température indiquée: 30 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée: 30 bar / -30 °C
Type raccordement: DIN
Taille raccordement d'entrée: DN 65
Taille raccordement de sortie: DN 65
Pression nominale pour le raccordement: PN 40
Taille de la bride du moteur: FF300
Donnée électrique:
Norme moteur: IEC
Type moteur: 160LB
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 18.5 kW
Puissance (P2) requise par pompe: 18.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-415D/660-690Y V
Courant nominal: 34,5-32,5/20,0-18,8 A
Intensité démarrage: 830-980 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.89-0.85
Vitesse nominale: 2940-2950 mn-1
Rendement: IE3 92,4%
Rendement moteur à pleine charge: 92.4-92.4 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 93.2 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 93.2 %
Nombre de pôles: 2
Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 85U17528
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.70
Poids net: 201 kg
Poids brut: 246 kg
Volume d'expédition: 0.808 m3
N° VVS danois: 385906100
N° RSK suédois: 5824887
N° LVI finlandais: 4925474

Cr32

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cr32

Multiple de vente

1

Code Douane

84137075

Pompe centrifuge multicellulaire

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 40

type raccordement côté sortie

à bride

diamètre raccordement côté refoulement

DN 65

diamètre raccordement côté alimentation

DN 65

raccord côté d’alimentation

à bride

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

température moyenne (permanente)

-30...120 °C

classe de qualité corps de pompe

fonte GGG50(GJS-500-7)

moteur avec arbre rallongé

Non

classe d’isolation selon IEC

F

hauteur pompe

1771 mm

matériau corps de pompe

fonte

Pression de travail max.

30 bar

moteur à régulation du régime

sans

type de réglage de vitesse

autre

amorçage automatique

Non

standard radio 4G

Non

standard radio 2G

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Non

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Non

standard radio 5G

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP

Non

avec protection contre la marche à sec

Non

communication

sans

classe d'efficacité du moteur

IE3

moteur standard

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-2

raccordement standard côté entrée

EN 1092-2

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

1495.11 kPa

débit volumétrique (BEP)

30 m³/h

indice d'efficacité minimum (MEI)

0.7

puissance électrique du moteur (P2)

18.5 kW

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio Bluetooth

Non

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

longueur d’encastrement

320 mm

matière du raccordement

fonte

tension assignée (Ue)

380...415 V

raccordement électrique

borne de raccordement

contact de commutation hors tension

Non

supporte le protocole KNX

Non

température ambiante

-30...60 °C

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

régime

2934 1/min

Nombre de sorties relais

rond

Modèle type

vertical

volume refoulé max.

33.36 m³/h

hauteur d’élévation max.

194.6 m

longueur du câble

30 m

nombre de phases

3

poids

201.4 kg

Intensité

33.36 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.