Hydro Multi-E 2 CME 10-2 U2 A-A-A-F-A

Main media

Groupe de surpression à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 4 pompes à vitesse variable connectées en parallèle, un coffret de commande avancé intégré et tous les accessoires nécessaires

 
 

Détails du produit

HYDRO MULTI-E 2 CME 10-2
Les groupes de surpression GRUNDFOS Hydro Multi-E sont conçus pour la distribution et la surpression d'eau claire dans les réseaux, les bâtiments collectifs, les hôtels, les industries, les hôpitaux, les écoles, etc.
Le surpresseur GRUNDFOS Hydro Multi-E booster se compose de 2 à 3 pompes CME montées en parallèle sur un châssis commun avec toutes les fixations nécessaires.
L'Hydro Multi-E est monté sur un châssis en acier inoxydable (DIN W.
-Nr.
1.4301).
Du côté aspiration sont montés un collecteur d'aspiration (DIN W.
-Nr.
1.4401 ou DIN W.
-Nr.
1.4571), un pressostat monté sur une soupape de purge et un robinet d'arrêt.
Du côté refoulement, les pompes sont dotées d'un clapet anti-retour, d'un robinet d'arrêt, d'un manomètre, de deux capteurs de pression montés sur soupape de purge, d'un réservoir à diaphragme et d'un collecteur
de refoulement en acier inoxydable (DIN W.
-Nr. 1.4401 ou DIN W.
-Nr. 1.4571).
L'Hydro Multi-E est doté d'un commutateur marche/arrêt pour la tension d'alimentation.
L'Hydro Multi-E est conçu pour maintenir une pression constante indépendamment des modifications et fluctuations du débit.
Le contrôleur PI interne régule le nombre de pompes en fonctionnement et la vitesse des pompes en fonction du débit requis.
Le système peut être commandé directement via le panneau d'une des pompes ou au moyen du module Grundfos GO (disponible en option).
Caractéristiques :
- 2 sorties numériques
- 2 entrées numériques (une utilisée pour la protection contre la marche à sec)
- 2 entrées analogiques (une utilisée pour le capteur de la pression de refoulement)
- Fonction multi-maître
- 2 fonctions limite
- Fonction influence du point de consigne
- Fonction remplissage de la tuyauterie
- Moteurs PM haut rendement
Protocoles de communication disponibles :
-LON
-Profibus
-Modbus
-SMS/GSM/GPRS
-GRM
-BACnet
-BACnet IP
-Modbus TCP
-Profinet
Le surpresseur GRUNDFOS Hydro Multi-E est testé en usine et est prêt à fonctionner.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: 5 .. 60 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Matériaux:
Corps de pompe: Acier inoxydable
Installation:
Pression maximale de service: 10 bar
Pression d'entrée maximum à l'aspiration: PN 10 bar
Bride standard: DIN ISO 7/1
Entrée collecteur: R 2 1/2
Sortie collecteur: R 2 1/2
Donnée électrique:
Puissance (P2) pompe principale: 2.2 kW
Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz
Tension nominale: 3 x 380-415 V
Courant nominal: 8.1 A
Méthode de démarrage: électronique
Indice de protection (IEC 34-5): IP54
Réservoir:
Volume du réservoir: 25 l
Réservoir: Oui
Autres:
Poids net: 92 kg
Poids brut: 99 kg
Language: F

Hydro multi-e cme

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif d'augmentation de la pression

indice de protection (IP) de la pompe

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire

IP54

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée

PN 10

type raccordement côté sortie

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement

635 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie

PN 10

convient pour arrosage/irrigation

Oui

diamètre raccordement côté refoulement

2 1/2 pouces (65)

diamètre raccordement côté alimentation

2 1/2 pouces (65)

raccord côté d’alimentation

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

classe de qualité matériau hélice

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau tuyauterie appareil

autre

convient pour eau de pluie

Oui

température moyenne (permanente)

5...60 °C

classe de qualité tuyauterie appareil

autre

avec conduite de dérivation

Non

installation aspirante

Non

nombre de pompes

2

classe de qualité corps de pompe

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe de qualité accessoires

autre

adapté à l'eau d'usage

Oui

classe de qualité réservoir

autre

matériau accessoires

autre

matériau corps de pompe

acier inoxydable

moteur à régulation du régime

incorporé

Pression de travail max.

10 bar

protocole pris en charge pour BACnet IP

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP

Oui

type de réglage de vitesse

continu

protocole pris en charge pour le bus LIN

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen

Oui

compteur d'impulsions d'interface

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM)

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA

Oui

type de raccordement côté sortie

EN 1092-1

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V

Oui

standard radio 5G

Non

communication

intégré et préparé

raccordement standard côté entrée

EN 1092-1

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

245.1 kPa

débit volumétrique (BEP)

20 m³/h

matériau de la turbine/roue de pompe

acier inoxydable

standard radio Bluetooth

Oui

fréquence

50 Hz

avec interface de communication RS-232

Non

standard radio WLAN 802.11

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

avec interface de communication RS-485

Non

tension assignée (Ue)

380...380 V

température ambiante

0...40 °C

Longueur

635 mm

supporte le protocole KNX

Oui

raccordement électrique

autre

contact de commutation hors tension

Oui

nombre de phases

3

Hauteur

1215 mm

Intensité

4.03 A

Largeur

745 mm

hauteur d’élévation max.

31 m

volume refoulé max.

30 m³/h

revêtement de la cuve

autre

puissance électrique du moteur (P2)

2.2 kW

Nombre de sorties relais

rond

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

Info produit

Gamme

Hydro multi-e cme

Multiple de vente

1

Code Douane

84137075

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.