Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4
SP 46-2
Pompe immergée, convient au pompage d'eau propre. La pompe peut être installée à la verticale ou à l'horizontale. Tous les composants sont en acier inoxydable, EN 1.4301 (AISI 304), pour une grande résistance à la corrosion. Cette pompe est homologuée pour la délivrance d'eau potable.
La pompe est équipée d'un moteur 3 kW MS4000 avec étanchéité par protection anti-sable, garnitures mécaniques, lubrification à l'eau des paliers et une membrane de compensation du volume. Le moteur est à rotor noyé et offre une bonne stabilité mécanique et un haut rendement. Température maximale de 40 °C.
Le moteur est dépourvu de capteur de température. Si la régulation de la température est nécessaire, un capteur Pt1000 peut être installé. Le moteur permet un démarrage direct.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Maximum liquid temperature: 40 °C
T° max. liquide à 0,15 m/sec: 40 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2900 mn-1
Débit nominal: 46 m³/h
Pression nominale: 17 m
Garniture mécanique pour moteur: HM/CER
Certifications sur la plaque signalétique: CE,EAC
Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B
Version moteur: T40
Matériaux:
Pompe: Stainless steel
Pompe: EN 1.4301
Pompe: AISI 304
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4301
Roue: AISI 304
Moteur: Acier inoxydable
Moteur: DIN W.
-Nr. 1.4301
Moteur: AISI 304
Installation:
Refoulement pompe: RP3
Diamètre moteur: 4 inch
Donnée électrique:
Type moteur: MS4000
Puissance nominale - P2: 3 kW
Puissance (P2) requise par pompe: 3 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 380-400-415 V
Courant nominal: 7.70-7.85-8.10 A
Intensité démarrage: 460-490-500 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.82-0.77-0.73
Vitesse nominale: 2850-2865-2875 mn-1
Méthode de démarrage: direct
Indice de protection (IEC 34-5): IP68
Classe d'isolement (IEC 85): F
Capteur de température intégré: non
No moteur: 79194508
Enroulements: Enamelled
Autres:
Indice de rendement minimum, MEI : 0.40
Status ErP: EuP Standalone/Prod.
Poids net: 27.5 kg
Poids brut: 30.1 kg
Colisage: 0.032 m3
N° VVS danois: 388462002
Sp 46
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
diamètre raccordement côté refoulement
type raccordement côté sortie
diamètre raccordement côté refoulement
avec soupape de non-retour
classe de qualité matériau hélice
température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
longueur pompe et moteur
diamètre pompe
classe d’isolation selon IEC
teneur en sable max.
diamètre min. du trou de forage
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
mode de fonctionnement nominal
type de raccordement côté sortie
puissance électrique du moteur (P2)
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
matériau de la turbine/roue de pompe
fréquence
Classe de protection (IP)
régime
tension assignée (Ue)
raccordement électrique
longueur du câble
profondeur d’immersion
hauteur d’élévation max.
volume refoulé max.
nombre de phases
poids
Intensité