Adoucisseur 26L SOFTEO avec kit de filtration inclus

Main media

Détails du produit

ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE ELECTRONIQUE MONOBLOC SOFTEO +
-Préréglé en usine, 26l de résine
-Tête noryl
-Bypass intégré
-Kit de filtration 20 µ inclus
-Régéneration 4 phases
-Affichage du débit instantané
-Affichage du volume restant à adoucir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adoucisseur d'eau

teneur en résine

26 l

avec by-pass

Oui

Longueur

475 cm

Hauteur

1070 cm

Largeur

325 cm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84212100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.