Réactif liquide pour la mesure de la dureté de l'eau (TH)

Main media

Détails du produit

Kit de mesure de dureté TH (°f), ce kit permet de réaliser les mesures de TH nécessaires au réglage et au suivi du bon fonctionnement d'un adoucisseur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de filtre hydraulique

largeur de maille de l'élément filtrant

0 mm

pièce détachée

Oui

accessoire

Non

Matériau

autre

type de filtre

autre

Longueur

150 mm

Diamètre raccord

0 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Hauteur

40 mm

Largeur

80 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

32041600

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.