Filtration Filtration (473 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CARTOUCHE ARCTIC 20µm : anti-impuretés et anti-prolifération bactérienne
BWT
CARTOUCHE ARCTIC 20µm : anti-impuretés et anti-prolifération bactérienne en polypropylène extrudé traité par un agent bactériostatique
E1 NEW DN 20, Station de filtration et de protection à cartouche DN20 - 3/4'
BWT
E1 NEW DN 20, Station de filtration et de protection à cartouche DN20 - 3/4'. 2 appareils en 1 : filtre anti-impuretés et réducteur de pression, garantie 10 ans, manomètre de contrôle de pression inclus.
E1 NEW DN25, Station de filtration et de protection à cartouche DN25 - 1'
BWT
E1 NEW DN25, Station de filtration et de protection à cartouche DN25 - 1'. 2 appareils en 1 : filtre anti-impuretés et réducteur de pression, garantie 10 ans, manomètre de contrôle de pression inclus.
Station DUPLEX antitartre et anticorrrosion BWT PUREPHOS
BWT
Station BWT PUREPHOS : filtre DUPLEX 4 actions : anti-impuretés 20µm, anti-prolifération bactérienne, protection contre le tartre et contre la corrosion.
REDUCTEUR D1 3/4', Réducteur de pression avec filtre intégré
BWT
REDUCTEUR D1 3/4', Corps en bronze sans plomb. Suivi des économies d'eau et rappels d'entretien (application mobile BWT@Home). Garantie 10 ans.
Station TRIPLEXpour la filtration des eaux de pluie, puisage ou forage
BWT
Station BWT PURESKY : filtre TRIPLEX pour eaux de pluie, puits ou forage. Filtration 50µ, 20µ anti-impuretés/bactéries et charbon actif contre odeurs et organiques. Idéal pour un usage domestique.
Cartouche à usage unique,PP extrudé 9'3/4 anti-sédiments, 20 µm
AALBERTS HFC COMAP
Cartouche à usage unique,polypropylène extrudé 9'3/4 anti-sédiments, filtration 20 µm
Cartouche à usage unique, charbon actif extrudé 20', 10 µm
AALBERTS HFC COMAP
Cartouche à usage unique, charbon actif extrudé 20' anti-sédiments, goût, odeurs, pesticides, herbicides, filtration 10 µm
Kit complet 9'3/4 anti-sédiments, 20 µm, raccordement 3/4'
AALBERTS HFC COMAP
Kit complet 9'3/4 anti-sédiments (corps + cartouche + équerre + clé), filtration 20 µm, raccordement 3/4'
Corps de filtre transparent 3/4' tête PP pour cartouche 9'3/4 (vrac)
AALBERTS HFC COMAP
Corps de filtre transparent tête polypropylène pour cartouche 9'3/4, raccordement 3/4' (vrac)
Cartouche à usage unique, PP extrudé 9'3/4 anti-sédiments, 5 µm
AALBERTS HFC COMAP
Cartouche à usage unique, polypropylène extrudé 9'3/4 anti-sédiments, filtration 5 µm
Corps de filtre opaque 3/4' tête PP pour cartouche 9'3/4
AALBERTS HFC COMAP
Corps de filtre opaque tête polypropylène pour cartouche 9'3/4, raccordement 3/4'
Pack de cartouches de remplacement pour station B.RAIN
BWT
Pack de cartouches de remplacement pour filtre triplex rétrolavage eau de pluie station B.RAIN pour l'élimination des impuretés, odeurs, matières organiques, métaux lourds et prévention de la prolifération bactérienne.