Accumulateur intuis Accutherm extra plat 2,5kW

Main media
ICON

Accumulateur Accutherm 2500 W - Série Extra - plate - Livré avec un Module Classe A en standard

 
 

Détails du produit


La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie
Accutherm se charge de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l'énergie est le plus intéressant et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser de substantielles économies
Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Accutherm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accumulateur de chaleur

poids

160 kg

Profondeur

220 mm

Hauteur

690 mm

Modèle type

accumulateur standard

Largeur

925 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Accutherm

Multiple de vente

1

Code Douane

85162100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.