Gialix 12 MT tri chaudière électrique 12 kW monophasé murale modulante fonte

Main media
ICON

Gialix 12 MT tri - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 2 à 12 kW triphasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte

 
 

Détails du produit

Gialix 12 MT tri - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 2 à 12 kW triphasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte
RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.
FACILE D'INSTALLATION

Gialix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière électrique

version triphasée

Oui

puissance

12 kW

Profondeur

280 mm

Hauteur

500 mm

Modèle type

suspendu

Largeur

340 mm

avec fonction jour/nuit

Non

de modulation

Oui

température maximale de régulation

80 °C

volume d'eau chaude sanitaire

0 l

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec dispositif d'eau chaude sanitaire

Non

pression maximale chauffage

3 bar

contenu en eau bac d'expansion

8 l

classe d'efficience énergétique de chauffage

D

contenu en eau chaudière

3.6 l

tension de raccordement

380...440 V

avec bac d'expansion

Oui

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'éléments chauffants

2

avec désaération automatique

Non

avec raccordement au bac d'expansion

Non

avec soupape de trop-plein

Oui

raccordement avance/retour

1 pouce

avec robinet de remplissage et de vidange

Oui

avec manomètre

Oui

avec pompe de circulation d'eau

Oui

avec thermomètre

Oui

Info produit

Gamme

Gialix

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.