Gialix 16 MT tri chaudière électrique 16 kW triphasé murale modulante fonte

Main media
ICON

Gialix 16 MT tri - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 2,7 à 16 kW triphasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte

 
 

Détails du produit

Gialix 16 MT tri - chaudière électrique - murale - puissance ajustable de 2,7 à 16 kW triphasé - modulante - régulation électronique avec sonde extérieure - corps de chauffe en fonte
RENDEMENT SAISONNIER GARANTI A 100% POUR LE DOMESTIQUE
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.
FACILE D'INSTALLATION

Gialix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière électrique

version triphasée

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

de modulation

Oui

température maximale de régulation

80 °C

volume d'eau chaude sanitaire

0 l

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec dispositif d'eau chaude sanitaire

Non

pression maximale chauffage

3 bar

contenu en eau bac d'expansion

8 l

classe d'efficience énergétique de chauffage

D

contenu en eau chaudière

3.6 l

tension de raccordement

380...440 V

avec bac d'expansion

Oui

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'éléments chauffants

2

avec désaération automatique

Non

avec raccordement au bac d'expansion

Non

avec soupape de trop-plein

Oui

raccordement avance/retour

1 pouce

avec robinet de remplissage et de vidange

Oui

avec manomètre

Oui

avec pompe de circulation d'eau

Oui

avec thermomètre

Oui

puissance

16 kW

Profondeur

280 mm

Hauteur

500 mm

Modèle type

suspendu

Largeur

340 mm

Info produit

Gamme

Gialix

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.