Sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage 800 W
  • avec ventilateur Oui
  • Couleur blanc

Sèche-serviettes soufflant - Illico 3 1800W sans barre et sans miroir blanc - ultra compact, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte, programmation intégrée

 
 

Détails du produit


Garantie 2 ans.
Une chaleur réactive et immédiate. Fonction Boost
Des économies d'énergie grâce à la programmation
Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroir

Illico 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Illico 3

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Sèche-serviettes (électrique)

degré de brillance

mat

forme du cadre

autre

forme du tube

autre

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

puissance d'entrée max. chauffage

800 W

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

position du collecteur

autre

avec ventilateur

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

avec télécommande

Non

poids

3 kg

Pivotant

Non

Profondeur

112 mm

Hauteur

403 mm

Largeur

318 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.