Bi-jonction convecteur db1 1/2 1/2 1500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
  • Modèle type standard
ECOSCORE
ICON

Bi-jonction convecteur db1 spécial habitat collectif 1/2 1/2 1500W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation

 
 

Détails du produit


Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce
La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W
Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Bi-jonction c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

commande à distance possible

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec ventilateur

Non

programmable

Oui

Tension d'alimentation

220...240 V

avec détecteur de présence

Non

capacité de chauffage

1500 W

poids

6 kg

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Largeur

740 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Profondeur

102 mm

Hauteur

440 mm

Modèle type

standard

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

Info produit

Gamme

Bi-jonction c

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.