Bi-jonction convecteur db1 1/2 1/2 2000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type standard
  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 2000 W
ECOSCORE
ICON

Bi-jonction convecteur db1 spécial habitat collectif 1/2 1/2 2000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation

 
 

Détails du produit


Corps de chauffe monométal en alliage d'aluminium avec traitement de surface qui optimise les échanges thermiques pour un diffusion de chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce
La répartition de puissance entre les 2 circuits collectif - individuel peut être 1/2 - 1/2 (PCER) de 750 à 2500 W ou 1/3 - 2/3 (PAER) de 1250 à 2500 W ou 2/3 - 1/3 (PFER) de 1250 à 2500 W
Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Bi-jonction c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convecteur (électrique)

commande à distance possible

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

avec détecteur de présence

Non

avec ventilateur

Non

programmable

Oui

Profondeur

102 mm

Hauteur

440 mm

Modèle type

standard

Largeur

900 mm

Couleur

blanc

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

2000 W

poids

7 kg

Info produit

Gamme

Bi-jonction c

Code Douane

85162950

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.