DEVI EasyConnect EC-1+ETK Alim+term. 250V 16A IP68 pour autorégulant (T)

Main media

DEVI EasyConnect EC-1+ETK Kit de connexion d'alimentation avec une terminaison, max. 250V, 16A max., IP68 (2 heures dans une eau à 3 mètres de profondeur), pour Câbles autorégulant DEVIpipguard (T), DEVIiceguard (T), DEVIiceguard (T)

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Facile à installer
• Coupe à longueur sur site
• Câble haute température
DEVI EasyConnect est un système qui vous permet de connecter vos câbles chauffants autorégulants - DEVIiceguard™ (T), DEVIpipeguard™ (T), DEVIpipeguard™ LSZH et de modifier votre circuit de traçage en 1 clic. Les connecteurs sont classés IP 68.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour câble chauffant

zone de livraison

autre

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.