DEVIcell Lowcarbon 10 Plaques 5m² EPS 12mm + alu 0.8mm 50x100cm ép. 13 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 100 W/m²
  • Modèle type câble chauffant
  • largeur 500 mm

DEVIcell Lowcarbon 10 Plaques isolantes, 5m², EPS Ignifuge 12mm avec aluminium de 0.8mm, taille 50x100 cm, épaisseur 13 mm, valeur R 0,26 m² K/W, réduction de bruit -3 dB, résistance à la déformation >400kPa à 10% de Compression

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Pas de travaux de maçonnerie avec chape
• Compatible DEVIflex™
• Réduction des pertes de chaleur vers le bas
• Répartition uniforme de la température
• Temps de réponse rapide avec programmation
• Réduction du bruit -3 dB

DEVIcell™ offre jusqu'à 20% d'économie d'énergie supplémentaire grâce à une isolation thermique intégrée. La plaque isolante DEVIcell™ est recouverte d'aluminium et dotée de rainures prêtes à l'emploi pour une installation facile des câbles DEVIflex™.

Devicell dry

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Devicell dry

Multiple de vente

1

Code Douane

76061292

Plancher chauffant électrique

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

tension de raccordement

230...230 V

avec tapis de support

Non

longueur

1000 mm

surface

5 m²

auto-adhésif

Non

épaisseur

13 mm

puissance

100 W/m²

Modèle type

câble chauffant

largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.