ECcomfort 120T STE 205 W 230 V 120 W/m² 1.70 m² 3.30 m x 0.5 m LF de 4.0 m

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 145 mm

Trame chauffante ECcomfort 120T STE de 205 W sous 230 V, 120 W/m², couvre une surface de 1.70 m², 3.30 m x 0.5 m, résistance de 258.7500 Ohms, diamètre du Câble de 4.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

 
 

Détails du produit

Avantages
• Facile et rapide à installer
• Treillis auto•adhésif
• Une seule liaison froide
• Longue durée de vie
• Construction robuste

ECcomfort est une trame chauffante autocollante de faible épaisseur(4 mm). Un choix parfait pour la rénovation des sols existants ou des supports neufs. Idéal pour les salles de bains.

Devicomfort/eccomfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Devicomfort/eccomfort

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

largeur

145 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.