ECinfracable 100T 2035 W 230 V 100 W/m² 20.50 m² 27.20 m x 0,75m LF de 4.0 m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 100 W/m²
  • largeur 750 mm

Trame chauffante ECinfracable 100T de 2035 W 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 20.50 m², 27.20 m x 0,75m, résistance de 26.1000 Ohms, diamètre du câble de 7.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 2.5 mm², IPX7 ,Protection UV, Garantie à vie.

 
 

Détails du produit

Avantages :
• Installation rapide et facile
• Options d'applications multiples
• Sûr et robuste
• Garantie à vie
• Protection maximale
ECinfracable est une trame à deux conducteur. ECflex se pose sur isolant incompressible. La trame chauffante est conçue pour être noyée dans une chape. Pour garantir une longue durée de vie, toutes les trames sont minutieusement inspectées.

Ecinfracable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecinfracable

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

avec capteur de température du sol

Non

tension de raccordement

230...230 V

Puissance

0...0 W

avec régulateur

Non

longueur des conducteurs à froid

4000 mm

nombre de conducteurs à froid

1

fixation du conducteur chauffant

cousu

avec tapis de support

Oui

charge du conducteur chauffant

15 W/m

longueur

27200 mm

avec thermostat d'ambiance

Non

surface

20.5 m²

auto-adhésif

Non

épaisseur

7 mm

puissance

100 W/m²

largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.