ECmat 100T 600 W 230 V 100 W/m² 6.00 m² 12.00 m x 0.5 m LF de 4.0 m

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 100 W/m²
  • largeur 500 mm

Trame chauffante ECmat 100T de 600 W sous 230 V, 100 W/m², couvre une surface de 6.00 m², 12.00 m x 0.5 m, résistance de 88.2000 Ohms, diamètre du Câble de 3.0 mm, 1 liaison froide de 4.0 m, 1.0 mm², IPX7, Garantie 20 ans.

 
 

Détails du produit

Avantages
• Rapide et facile à installer
• Treillis autocollant
• Faible épaisseur • seulement 3,5 mm
• Une seule liaison froide
• Longue durée de vie
• Protection maximale

ECmat™ est une trame chauffante constituée d'un treillis autocollant de très haute qualité, de faible épaisseur. Idéale pour la rénovation des sols existants.

Devimat/ecmat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Devimat/ecmat

Multiple de vente

1

Code Douane

85168080

Plancher chauffant électrique

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

adapté en tant que chauffage de surfaces découvertes

Non

avec capteur de température du sol

Non

tension de raccordement

230...230 V

Puissance

0...0 W

avec régulateur

Non

longueur des conducteurs à froid

4000 mm

nombre de conducteurs à froid

1

fixation du conducteur chauffant

cousu

avec tapis de support

Oui

charge du conducteur chauffant

11 W/m

longueur

12000 mm

avec thermostat d'ambiance

Non

surface

6 m²

auto-adhésif

Oui

épaisseur

3.5 mm

puissance

100 W/m²

largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.