Gaine souple (diamètre ext. 11,4mm) + embout cuivre pour sonde de sol

Main media

Gaine souple (diamètre ext. 11,4mm) + embout cuivre pour sonde de sol

 
 

Détails du produit


Habitat résidentiel, collectif et individuel, mais aussi bâtiments tertiaires (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, commerces, bureaux, salles polyvalentes, etc…)
2 versions possibles :
-en couronne
-en trame
2 puissances disponibles : 10w et 17w par mètre

Le Dynacable SRC5 version couronne :
Le câble se fixe sur l’isolant après interposition d’un écran (grillage ou polyane) à l’aide des crampons livrés à cet effet. Le pas de pose doit respecter les préconisations de l’Avis Technique n°14/13-1841 délivré par le CSTB
Développé par ACSO, le principe du Plancher Rayonnant Electrique (PRE) en trame, associe un câble chauffant à une grille plastique.
Il permet une mise en œuvre rapide et offre une garantie de résultat à un tramage au pas constant.

La version trame se décline en 3 variantes :
17.9 w/ml tramé au pas de pose calculé pour une puissance surfacique de 85W/m² environ
10 w/ml tramé au pas de pose calculé pour une puissance surfacique de 45W/m² environ
10w tramé au pas de pose calculé pour une puissance surfacique de 65W/m² environ
Les variantes 10W/ml sont particulièrement adaptées aux bâtiments « BBC » (Bâtiment Basse Consommation)
16 puissances (de 190w à 2640w) dans chaque gamme, permettent de répondre au plus prés des besoins. ( voir références)
Chaque câble est livré avec une liaison froide (LF) de 2.5 m, nécessitant un gainage lors de la mise en œuvre (Avis Technique délivré par le CSTB).
Alimentés en 230V, les câbles sont régulés à l’aide d’un thermostat électronique ou d’un thermostat modulaire. Il peut être associé à une sonde de sol si nécessaire (dans les Salles de bain si présence d’un sèche-serviette électrique, dans le Salon si présence d’un chauffage complémentaire de type cheminée, etc…)
Parfaitement adapté à une mise en œuvre sous chape traditionnelle (type de pose n°1), le Dynacable SRC5, grâce à son faible encombrement, est particulièrement recommandé pour les chapes fluides de faible épaisseur (sous Avis Technique pour cet usage).
La trame Dynacable SRC5, équipée de son grillage de maintient, glisse aisément sur l’isolant afin de le cadrer au mieux dans la pièce.
Les crampons, livrés avec les trames et les couronnes, sont conçus pour une pose à l’agrafeuse ou à la main.
Afin de réduire l’inertie de fonctionnement, le Dynacable SRC5 peut également se poser dans l’épaisseur de la colle, entre la chape et le carrelage (Avis Technique du CSTB). Dans ce cas, il faut utiliser le Dynacable SRC5 en 10w tramé au pas de 12 cm. Voir le type de pose n°2.
Le type de pose répond parfaitement aux besoins des nouveaux bâtiments BBC.

Dynacable pre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dynacable pre

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.