Plancher Chauffant Domocable L85 2000W (Kit Cable)

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance 2000 W/m²
  • Modèle type câble chauffant
ICON

Plancher Chauffant - Domocable L85 2000W (Kit Cable)

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Plus de confort
Chaleur homogène dans la pièce Système propre et silencieux Pilotage par thermostat numérique
Plus de facilité de pose
Grâce à son câble blindé double conducteur et sa seule liaison froide, Domocâble permet d'éviter de multiples et longs branchements électriques. Tramé sur un treillis en plastique léger, très maniable et facile à découper selon les besoins de l'installation, sa mise en place est plus simple et plus rapide.
Plus de performance
Câble chauffant blindé double conducteur. Confort optimal à basse température (ne dépasse pas 28 °C) Bénéficie d'un avis technique favorable auprès du CSTB.
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces SAV 5/7 en France
Puissances
De 150W à 2600W

Domocable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Domocable

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Plancher chauffant électrique

adapté en tant que chauffage de toiture

Non

tension de raccordement

230...230 V

valeur de résistance

26.4 Ohm

longueur des conducteurs à froid

5000 mm

charge du conducteur chauffant

17 W/m

auto-adhésif

Non

puissance

2000 W/m²

Modèle type

câble chauffant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.