Quartea intelligent rayonnant horizontal 1000W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Quartea intelligent rayonnant horizontal 1000W blanc NF Performance 3Xoeil Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

 
 

Détails du produit


Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Une finition blanc satiné lisse (ral 9033), peu salissante et douce au touché.
La gamme de choix dimensionnels la plus complète dans cette catégorie. De 300W à 2000W déclinés en format verticaux, horizontaux et surtout des plinthes rayonnantes de 28,3 cm de hauteur seulement.
QUARTEA intelligent est certifié NF performance 3 étoiles oeil** . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.*

Quartea intelligent

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Quartea intelligent

Code Douane

85162950

Multiple de vente

1

Panneau rayonnant (électrique)

commande à distance possible

Oui

matériau de la façade

acier

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

sortie d'air

frontal

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

capacité de chauffage

1000 W

Montage mural

Non

mode hors-gel

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

programmable

Oui

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

Classe électrique

II

Largeur

637 mm

Couleur

blanc

Hauteur

440 mm

Modèle type

standard

poids

5.3 kg

Profondeur

113 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.