RRC-3EO panneau rayonnant horizontal - 750W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 750 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

RRC-3EO panneau rayonnant horizontal - 750W - blanc- NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie

 
 

Détails du produit


Le confort du rayonnement grâce à un double corps de chauffe en en alliage d'aluminium
Touche de fonction "C° Idéal" qui permet à l'appareil de se régler tout seul et d'optimiser les fonctions à économies d'énergie
Panneau rayonnant certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Rrc 3eo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rrc 3eo

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

sortie d'air

frontal

commande à distance possible

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

matériau de la façade

acier

nombre d'ordres (fil pilote)

6

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

auto-apprentissage

Non

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

capacité de chauffage

750 W

mode hors-gel

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

programmable

Oui

poids

4.5 kg

Profondeur

113 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Hauteur

440 mm

Modèle type

standard

Largeur

532 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.