Rayonnant Connecté Émotion 4 horizontal blanc 500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Rayonnant Connecté - Émotion 4 horizontal blanc 500W - Corps de chauffe réactif, connecté, fonctions intelligentes, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit


Le rayonnant intelligent et connecté

Emotion 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Emotion 4

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Oui

Compatible Energeasy connect

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Oui

auto-apprentissage

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

régulation de puissance

électronique

matériau du corps de chauffe

aluminium

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

4.48 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Largeur

453 mm

Couleur

blanc

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.