Rayonnant Connecté Émotion 4 vertical blanc 1500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Rayonnant Connecté - Émotion 4 vertical blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, connecté, fonctions intelligentes, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit


Le rayonnant intelligent et connecté

Emotion 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Emotion 4

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

fonction antisalissures

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

auto-apprentissage

Non

sens de montage

vertical

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

poids

7.8 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

117 mm

Hauteur

962 mm

Couleur

blanc

Largeur

477 mm

Modèle type

standard

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.