Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 2000W blanc - commande digitale programmable
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement Chauffe la pièce rapidement Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Notice standard, notice simplifiée au dos du boîtier digital et QR code sur l'étiquette signalétique qui renvoie à la notice en ligne. La notice ne sera plus jamais perdue ou jetée.
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium Boîtier de commande digital et programmable
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
Existe en horizontal et vertical
Horizontal : de 300W à 2000W
Vertical : de 1000W à 2000W
Solius neo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
détection d'ouverture de fenêtre
fonction antisalissures
nombre d'ordres (fil pilote)
gestion via application
indicateur de consommation
auto-apprentissage
Classe de protection (IP)
Tension d'alimentation
sens de montage
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
régulation de puissance
affichage numérique
programmable
mode hors-gel
poids
capacité de chauffage
Profondeur
Hauteur
Couleur
Classe électrique
Modèle type
Largeur