Rayonnant digital Amadeus 3 horizontal blanc 2000W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 horizontal blanc 2000W - Corps de chauffe réactif, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit


Garantie 2 ans.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Des économies d'énergie.
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.
Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

Amadeus 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Amadeus 3

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Panneau rayonnant (électrique)

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Non

gestion via application

Non

indicateur de consommation

Non

auto-apprentissage

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

poids

9.59 kg

capacité de chauffage

2000 W

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Modèle type

standard

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Largeur

971 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.