Rayonnant digital Amadeus 3 vertical blanc 1500W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Panneau rayonnant digital - Amadeus 3 vertical blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, détection fenêtre ouverte et fermée, commande digitale

 
 

Détails du produit


Corps de chauffe en aluminium. Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Des économies d'énergie.
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical.
En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Garantie 2 ans.

Amadeus 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Amadeus 3

Code Douane

85162999

Multiple de vente

1

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

fonction antisalissures

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Non

Tension d'alimentation

230...230 V

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

vertical

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

poids

7.8 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

117 mm

Hauteur

962 mm

Modèle type

standard

Couleur

blanc

Largeur

470 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.