Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 2000W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 2000 W
  • Couleur blanc
ICON

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 2000W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
Verrouillage par code PIN en une seule action
Rayonnant digital avec détection
Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission
Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation

PALERME 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PALERME 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Oui

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Oui

auto-apprentissage

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

avec détecteur de présence

Oui

Tension d'alimentation

230...230 V

matériau du corps de chauffe

aluminium

sens de montage

horizontal

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

2000 W

poids

9.59 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Modèle type

standard

Largeur

971 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.