Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 750W

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 750 W
  • Couleur blanc
ICON

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 750W - Corps de chauffe réactif, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée, fonctions bailleurs

 
 

Détails du produit


Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation
Disponible en 2 formats: horizontal et vertical
Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtres
Verrouillage par code PIN en une seule action
Rayonnant digital avec détection
Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission

PALERME 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PALERME 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

fonction antisalissures

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Oui

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

mode hors-gel

Oui

régulation de puissance

électronique

affichage numérique

Non

programmable

Oui

capacité de chauffage

750 W

poids

4.48 kg

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Modèle type

standard

Couleur

blanc

Largeur

453 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.