Rayonnant digital détection Abelia RC14D horizontal 1500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Rayonnant digital détection - Abelia RC14D détection horizontal 1500W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W en horizontal De 1000 à 2000W en vertical

Abelia rc14 d

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Abelia rc14 d

Multiple de vente

1

Code Douane

85162999

Panneau rayonnant (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

fonction antisalissures

Oui

indicateur de consommation

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

sens de montage

horizontal

Tension d'alimentation

230...230 V

avec détecteur de présence

Oui

matériau du corps de chauffe

aluminium

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

régulation de puissance

électronique

programmable

Oui

poids

7.4 kg

capacité de chauffage

1500 W

Profondeur

130 mm

Hauteur

477 mm

Modèle type

standard

Couleur

blanc

Largeur

749 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.