AXINO GTB radiateur horizontal - 1250W - blanc - Radiateur à fluide - Bus KNX intégré, compatible avec les GTB - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE .
Radiateur aluminium à fluide caloporteur minéral communicant sur Bus KNX
- Une régulation intégrée en partie haute ultra précise entièrement configurable par la GTB.
- Bus de communication KNX
- Entrée contact de feuillure
- Détection d'absence
- CA de 0,1
- Certification nf performance 3 étoiles + oeil.
- Fixation en H auto gabarit
- Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers
La solution idéale pour les bâtiments équipés d'une GTB pour une gestion optimisée des économies d'énergie et du confort de l'occupant.
•Le radiateur sera directement connecté au bus KNX, permettant ainsi à la GTB d'accéder aux informations suivantes :
•Température ambiante de la zone concernée
•Consigne de température à appliquer
•Programmation horaire des modes de fonctionnement
•Mode de fonctionnement en cours (Confort local occupé, Réduit local inoccupé, Hors gel, Arrêt, Délestage)
•Consommation électrique du radiateur
•État d'occupation de la pièce via un capteur de présence
•État d'ouverture de la fenêtre, déterminé soit par :
•Un contact de feuillure (le contact sera raccordé directement sur le radiateur)
•Une détection de chute de température dans la pièce
•La GTB pourra également paramétrer le radiateur afin d'adapter son interface aux besoins du client :
•Sélection des informations affichées à l'écran
•Définition des plages de réglage de la consigne
•Configuration du temps de dérogation
•Verrouillage des commandes
Axino gtb
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
commande à distance possible
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
gestion via application
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
sens de montage
raccordement électrique
avec détecteur de présence
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
coupe-circuit anti-surchauffe
capacité de chauffage
poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose