Axino 3EO radiateur horizontal - 500W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection de présence
Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, AXINO 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie.
Son corps de chauffe en fonte d'aluminium émet une chaleur homogène et réactive. Son fluide caloporteur, une huile minérale inaltérable, offre une excellente inertie thermique et une montée rapide en température.
AXINO 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.
Fixation en forme de H auto gabarit, pour une installation facile.
Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers
Axino 3eo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
matériau de la façade
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'ordres (fil pilote)
indicateur de consommation
détection d'ouverture de fenêtre
Classe de protection (IP)
gestion via application
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
avec détecteur de présence
raccordement électrique
matériau du corps de chauffe
programmable
mode hors-gel
capacité de chauffage
Couleur
Type de pose
Classe électrique
Profondeur
poids
Hauteur
Modèle type
Largeur
commande à distance possible
sens de montage
coupe-circuit anti-surchauffe