Axino radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 1500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Axino radiateur horizontal - 1500W - Coloris blanc - Radiateur à fluide caloporteur

 
 

Détails du produit


- L'esthétique d'un radiateur de chauffage central.
- Un système de mise en chauffe fluide caloporteur, efficace et durable grace à son huile minérale parfaitement inaltérable.
- La réactivité du corps de chauffe alumium.
- La solidité et la durabilité d'un appareil intégralement métallique : un corp de chauffe 100% alumium recyclé et un habillage latéral en acier.
- Les fonctions intégrées d'économie d'énergie
L'écran de commande LCD rétro éclairé avec 3 programmes libres et 3 programmes préenregistrés.

Axino

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Axino

Multiple de vente

1

Code Douane

85162991

Radiateur (électrique)

commande à distance possible

Non

sortie d'air

dessus

matériau de la façade

aluminium

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

autre

programmable

Oui

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

1500 W

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Profondeur

130 mm

Type de pose

appareil indépendant/mural

poids

17 kg

Hauteur

583 mm

Modèle type

standard

Largeur

730 mm

Classe de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.