Fluide RFD-3EO radiateur horizontal - 1500W - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • Couleur blanc
  • capacité de chauffage 1500 W
ICON

RFD-3EO radiateur horizontal -1500 W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'absence

 
 

Détails du produit


Une régulation intégrée en partie haute ultra précise et facile d'utilisation
CA de 0,1
Détection d'absence, et auto-planning.
Verrouillage par code pin et encadrement de consigne
Certification nf performance 3 étoiles oeil.
Fixation en H auto gabarit
Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers

RFD-3EO 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

RFD-3EO 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85162950

Radiateur (électrique)

matériau de la façade

aluminium

Compatible avec Amazon Alexa

Non

commande à distance possible

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

sans

fréquence de la tension d’alimentation

50...60 Hz

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Tension d'alimentation

220...240 V

sens de montage

horizontal

raccordement électrique

borne de raccordement

avec détecteur de présence

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

matériau du corps de chauffe

autre

programmable

Oui

poids

17 kg

Largeur

730 mm

Hauteur

583 mm

Modèle type

standard

Couleur

blanc

Profondeur

130 mm

capacité de chauffage

1500 W

auto-apprentissage

Non

mode hors-gel

Oui

Classe électrique

II

Type de pose

appareil indépendant/mural

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.