Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 300W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 300 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 300W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou deux salles de bains
Plus de confort
Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible
Plus de design
Gain de place : encombrement réduit : à partir de 41cm de large Disponible en 1 format : Horizontal Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Plus de facilité de pose
H de fixation simplifié Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 300W à 2000W

Accessio

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Accessio

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Non

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Non

matériau du corps de chauffe

autre

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

300 W

poids

8.25 kg

Profondeur

127 mm

Hauteur

575 mm

Modèle type

standard

Largeur

410 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.