Radiateur digital détection NARIA-NKF15 horizontal 500W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal
  • capacité de chauffage 500 W
  • Couleur blanc
ECOSCORE
ICON

Radiateur digital détection - NARIA-NKF15 horizontal 500W blanc

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Plus d'économies
Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre 5 programmes pré-enregistrés Pilotage Intelligent
Plus de confort
Thermostat électronique multitarif avec fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1 °C, Confort -2 °C, Eco, Hors-Gel, Arrêt Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l'appareil par code PIN…)
Plus de performance
Résistance thermo-plongée dans un fluide thermo-conducteur Boîtier de commande digital et programmable Coefficient d'aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces Garantie Express pièces Indemnité dépannage SAV 5/7 en France
Puissances
De 500 à 2000 W

Naria nkf15

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85162910

Gamme

Naria nkf15

Radiateur (électrique)

nombre d'ordres (fil pilote)

6

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

indicateur de consommation

Oui

à huile/fluide

Oui

gestion via application

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

auto-apprentissage

Oui

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

horizontal

avec détecteur de présence

Oui

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

régulation de puissance

électronique

mode hors-gel

Oui

capacité de chauffage

500 W

poids

8.25 kg

Profondeur

127 mm

Hauteur

580 mm

Modèle type

standard

Largeur

409.5 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.